Affiner par catégories
2478 produits
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1235 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 770 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 480 lm
longueur: 108 mm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP44
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1056 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1200 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance du système: 1.8 W
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 120 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12.33 W
flux lumineux utile: 1072.5 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 4.8 W
flux lumineux utile: 45.4 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1980 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1200 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 505 lm
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.9 W
flux lumineux utile: 760 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 653 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1430 lm
longueur: 258 mm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 5 W
indice de protection (IP): IP20
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
puissance du système: 28 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1400 lm