Affiner par catégories
2478 produits
longueur: 1000 mm
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.3 W
flux lumineux utile: 570 lm
- Copie
- Copie
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 150...150 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
longueur: 140 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 650 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 2300 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1250 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 353 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 750 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
longueur: 365 mm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.9 W
flux lumineux utile: 575 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
longueur: 258 mm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 258 mm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 365 mm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 700 lm