Affiner par catégories
2478 produits
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP54
diamètre: 55 mm
couleur: noir
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 900 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 960 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP20
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
puissance du système: 4 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 230 mm
puissance du système: 9 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1930 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 250 mm
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 3592 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.92 W
flux lumineux utile: 525.6 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1400 lm
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: chrome
douille: E27
matériau: acier inoxydable (inox)
couleur: acier inoxydable (inox)
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 950 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1920 lm
source lumineuse: LED interchangeable
puissance du système: 7.3 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 1300 lm