Affiner par catégories
2478 produits
diamètre: 55 mm
couleur: chrome
accessoire: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse: LED non interchangeable
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1337 lm
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 27.5 W
flux lumineux utile: 1970 lm
source lumineuse: autre
puissance du système: 50 W
douille: GU10
longueur: 55 mm
largeur: 55 mm
couleur: chrome
longueur: 55 mm
largeur: 55 mm
couleur: noir
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: noir
douille: E27
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1345 lm
finition du paralume: blanc
source lumineuse: autre
- Copie
- Copie
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 130...130 W
indice de protection (IP): IP20
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: noir
source lumineuse: LED non interchangeable
longueur: 100 mm
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.2 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 3 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 3 W
indice de protection (IP): IP65