Affiner par catégories
2478 produits
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 800 lm
diamètre: 55 mm
couleur: blanc
accessoire: Oui
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 800 lm
indice de protection (IP): IP65
matériau du boîtier/corps: aluminium
douille: E27
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.88 W
flux lumineux utile: 819 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 1230 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 360 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 450...450 lm
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: noir
accessoire: Non
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
source lumineuse: autre
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse: autre
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 365 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
longueur: 170 mm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 450 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 560 lm
longueur: 230 mm
puissance du système: 9 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17.5 W
flux lumineux utile: 1599 lm