Affiner par catégories
2478 produits
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 65 W
flux lumineux utile: 7350 lm
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 850 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 1100 lm
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 800 lm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 450 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1800 lm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 25 m
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1600 lm
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
matériau: aluminium
couleur: noir
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1200 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 65 mm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3450 lm
adapté à un montage encastré: Oui
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 7.5 W
indice de protection (IP): IP54
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 95 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 7.5 W
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 800 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: anthracite