Affiner par catégories
2478 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.5 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 63 W
flux lumineux utile: 3800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 1600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 2200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 1900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 63 W
flux lumineux utile: 4000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 255 mm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 55 mm
largeur: 55 mm
couleur: noir
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
longueur: 290 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 7 W
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP65
matériau du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.7 W
flux lumineux utile: 560 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.7 W
flux lumineux utile: 778 lm
longueur: 119 mm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP44
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 440 lm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 550 lm
source lumineuse: autre
couleur de la lumière: blanc
douille: GU10
source lumineuse: autre
couleur du boîtier/corps: nickel
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.84 W
flux lumineux utile: 800 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1359 lm
indice de protection (IP): IP65