Affiner par catégories
2478 produits
source lumineuse: autre
couleur du boîtier/corps: noir
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 135 mm
douille: G9
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 920 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 1000 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 600 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.08 W
flux lumineux utile: 2000 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance de lampe acceptée: 3...3 W
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1000 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
longueur: 250 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Non
matériau du boîtier/corps: aluminium
douille: E27
source lumineuse: autre
couleur de la lumière: blanc
douille: GU10
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26.4 W
flux lumineux utile: 2293 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse: autre
couleur du boîtier/corps: or
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 32 lm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.5 W
flux lumineux utile: 443 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10.8 W
flux lumineux utile: 894 lm
indice de protection (IP): IP55
matériau du boîtier/corps: acier
douille: E27
type de luminaire: autre
température de couleur: 3000...3000 K
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1450 lm