Affiner par catégories
10000 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 20 W
couleur du boîtier/corps: blanc
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 375...375 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: argent
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5500 lm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
modèle: multicapteur
mode de commande: 1-10 V
indice de protection (IP): IP65
nombre de commandes: 1
modulation: FM
fréquence radio: 2400 MHz
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 400...400 lm
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 11.7...11.7 W
Culot: G53
flux lumineux: 800...800 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 515...515 lm
tension nominale: 12 V
désignation IEC: autre
capacité: 800 mAh
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1997.99 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: G5
flux lumineux: 1700...1700 lm
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 875 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1051 lm
indice de protection (IP): IP65
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 30...30 W
indice de protection (IP): IP66
puissance de la lampe: 4.4...4.4 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 390...390 lm
puissance de la lampe: 25...25 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 3250...3250 lm