Affiner par catégories
10000 produits
modèle: guirlande lumineuse
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 3400...3400 lm
flux lumineux de la source: 4.2 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: BA9s
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: incolore
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 865...865 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 800 lm
- Copie
- Copie
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 25000 h
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP65
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2286.34 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 90...90 W
Culot: autre
flux lumineux: 1100...1100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1530 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1620 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 950 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4384 lm
puissance de la lampe: 7.6...7.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 1090...1090 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50.6 W
flux lumineux utile: 5000 lm
pas de variation: Oui
tension de sortie: 48...48 V
indice de protection (IP): IP67
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 2800...2800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 1100 lm