Affiner par catégories
10000 produits
système de bus KNX: Non
mode de pose: encastré
autres systèmes de bus: sans
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 165 W
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 840...840 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: G5
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12.9 W
flux lumineux utile: 930 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: élément de prise de courant
couleur: anthracite
nombre de conducteurs: 4
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 4000...4000 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: R7s
flux lumineux: 2000...2000 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1430 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2500 lm
pas de variation: Oui
tension de sortie: 24...24 V
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2127.7 lm
indice de protection (IP): IP20
alimentation en courant: 230 V CA
mode de pose: encastré
couleur: blanc
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 1000 mm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: grille pour éclairage
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 450 lm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 830 lm
puissance de la lampe: 1.5...1.5 W
Culot: G4
flux lumineux: 200...200 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
puissance du système: 30 W
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 450 lm