Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2160 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 9 W
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1560 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 133 W
flux lumineux utile: 18600 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 25 W
indice de protection (IP): IP20
couleur: noir
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 200...200 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.7 W
flux lumineux utile: 700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1920 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 352 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 540 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 90 lm
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1060...1060 lm
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 40 mm
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1150 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
température de couleur: 3000...6000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 985 lm
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 181 lm/W
flux lumineux utile: 36200 lm