Affiner par catégories
10000 produits
longueur: 1000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 7020 lm
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 2113.62 lm
indice de protection (IP): IP65
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 2.5 m
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1440 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
matériau: aluminium
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: faux plafond
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1060...1060 lm
puissance du système: 4.6 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 120 W
flux lumineux utile: 1960 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 8000 lm
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.5 W
flux lumineux utile: 1900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 6400 lm
puissance de raccordement: 0.6 W
couleur de la lumière: ambre/ambre jaune
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 3...3 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 240...240 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4500 lm
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 21.6...26.4 V
fonction: lumière continue
couleur: autre
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 400 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 85 mm
indice de protection (IP): IP65