Affiner par catégories
10000 produits
puissance du système: 50 W
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
longueur: 185 mm
puissance du système: 40 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.7 W
flux lumineux utile: 550 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 3900...3900 lm
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP23
flux lumineux utile: 360 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 450 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2420 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 66 W
flux lumineux utile: 0 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 450 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.5 W
flux lumineux utile: 760 lm
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: acier inoxydable (inox)
puissance de raccordement: 3 W
modèle: autre
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2260 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 54 W
flux lumineux utile: 7200 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1082 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 8200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 20 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G12
flux lumineux: 1850...1850 lm
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 30...100 W
courant de sortie: 1250...4170 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3400 lm