Affiner par catégories
10000 produits
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: G13
flux lumineux: 1575...1575 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 280 lm
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 804 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 5.8...5.8 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 490...490 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 670...670 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.7 W
flux lumineux utile: 25 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38.5 W
flux lumineux utile: 6000 lm
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
matériau: plastique
adapté au diamètre: 10...11 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.2 W
flux lumineux utile: 750 lm
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 440 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
longueur: 1585 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP65
longueur: 125 mm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 120 mm
indice de protection (IP): IP54
longueur: 95 mm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP54
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9000 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 3...20 W
courant de sortie: 125...850 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 880 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 689 lm
indice de protection (IP): IP65