Affiner par catégories
10000 produits
puissance de la lampe: 18.5...18.5 W
Culot: autre
flux lumineux: 2250...2250 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10.1 W
flux lumineux utile: 950 lm
longueur: 280 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 1440...1440 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: R7s
flux lumineux: 1521...1521 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1300 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
système de bus KNX: Oui
mode de pose: encastré
autres systèmes de bus: sans
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
puissance du système: 2.7 W
indice de protection (IP): IP54
puissance de raccordement: 0.6 W
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP44
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3570 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 620 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 540 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2600 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 450 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 650 lm
puissance du système: 87 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 13000 lm
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 525 lm
tension de sortie: 25...25 V
puissance de sortie: 1...9 W
courant de sortie: 350...350 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1625 lm