Affiner par catégories
10000 produits
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3600 lm
longueur: 1500 mm
température de couleur: 3000...5700 K
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9600 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.5 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1150 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36.1 W
flux lumineux utile: 5202 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2100 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
hauteur/profondeur: 95 mm
indice de protection (IP): IP55
puissance du système: 22 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 9600 lm
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 21.6...26.4 V
fonction: lumière continue
couleur: rouge
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 52.7 W
flux lumineux utile: 6790 lm
puissance de la lampe: 5.7...5.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 600...600 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1600 lm
température de couleur: 2900...2900 K
indice de protection (IP): IP21
flux lumineux utile: 775 lm
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance du système: 83 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 12870 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2600 lm
système de contrôle: touche de contrôle
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 45 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2373 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 400 lm