Affiner par catégories
10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
puissance de raccordement max.: 300 W
section de conducteur: 6 mm²
isolé: Oui
longueur: 1000 mm
couleur: noir
adapté à un montage encastré: Non
puissance de raccordement max.: 300 W
section de conducteur: 6 mm²
isolé: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1750 lm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1200 lm
flux lumineux de la source: 6200 lm
puissance de la source lumineuse: 125 W
Culot: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1750 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3263 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
puissance de raccordement max.: 300 W
section de conducteur: 4 mm²
isolé: Oui
puissance du système: 25 W
couleur du boîtier/corps: cuivre
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 370 lm
émetteur mural: Oui
couleur: noir
transmission de signal: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2690 lm
puissance du système: 25 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 3200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2520 lm
longueur: 2950 mm
puissance de la lampe du luminaire linéaire: 0 W
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: chrome
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 35 W
couleur du boîtier/corps: cuivre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 850 lm
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP24
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3.6 W
flux lumineux utile: 400 lm