Affiner par catégories
10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 1150 lm
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 4...65 W
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: G4
flux lumineux: 210...210 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 775 lm
puissance de la source lumineuse: 20 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: E27
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 125 W
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 100 mm
puissance du système: 50 W
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31.2 W
flux lumineux utile: 2700 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: B22d
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: G5
flux lumineux: 3000...3000 lm
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 2700...2700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1800 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 110 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.8 W
flux lumineux utile: 1200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 245 lm
puissance de la lampe: 16.5...16.5 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 2100...2100 lm
puissance de la lampe: 17...17 W
Culot: G13
flux lumineux: 2400...2400 lm