Affiner par catégories
10000 produits
puissance de la lampe: 7.2...7.2 W
Culot: R7s
flux lumineux: 810...810 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 15...15 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3640 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 30...30 W
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
longueur: 1270 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 36 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1000 lm
couleur: noir
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G13
flux lumineux: 900...900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.7 W
flux lumineux utile: 1550 lm
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 950...950 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 25000 mm
puissance de la lampe par mètre: 5.5 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP2X
flux lumineux utile: 700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 69 W
flux lumineux utile: 10000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2150 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.5 W
flux lumineux utile: 900 lm
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 590 lm
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 2500...2500 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 840 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1900 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 65 W
flux lumineux utile: 7350 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 1200 lm