Affiner par catégories
10000 produits
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 190 mm
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.9 W
flux lumineux utile: 830 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: autre
flux lumineux: 1100...1100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 149 W
flux lumineux utile: 24733 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
courant de sortie: 0...4200 mA
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
modèle: conventionnel
puissance de lampe acceptée: 100...100 W
puissance de la lampe: 8.9...8.9 W
Culot: G24d-3
flux lumineux: 990...990 lm
nombre de canaux: 16
couleur: blanc
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1440 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 8400 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2325 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 21.3 W
flux lumineux utile: 2300 lm
adapté à un montage encastré: Oui
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation et d'ambiance
flux lumineux utile: 320 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 120...120 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2500 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm