Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1430 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 500 lm
puissance de raccordement: 3 W
modèle: autre
indice de protection (IP): IP44
alimentation en courant: 230 V CA
mode de pose: encastré
couleur: blanc
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
puissance de la lampe: 95...95 W
Culot: E40
flux lumineux: 13000...13000 lm
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 21.6...26.4 V
fonction: lumière continue
couleur: bleu
système de bus KNX: Non
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
autres systèmes de bus: autre
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 2200 lm
température de couleur: 3000...6000 K
puissance du système: 21 W
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 570 lm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: G24q-2
flux lumineux: 700...700 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 103 W
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2700...4000 K
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 1000 mm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 800 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4100 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 600 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 1010 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 1000...1000 lm