Affiner par catégories
10000 produits
puissance de la lampe: 36...36 W
Culot: G5
flux lumineux: 5600...5600 lm
puissance de la lampe: 45...45 W
Culot: E40
flux lumineux: 6000...6000 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1220 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.39 W
flux lumineux utile: 601.6 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
système de bus KNX: Oui
modèle: actionneur de variateur
autres systèmes de bus: sans
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 340 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 450 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
puissance du système: 2.4 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 110 lm
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3640 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 105 W
flux lumineux utile: 16800 lm
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP66
hauteur/profondeur: 800 mm
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 36...36 W
Culot: G5
flux lumineux: 5600...5600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.8 W
flux lumineux utile: 750 lm
longueur: 1500 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 42 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 167 W
flux lumineux utile: 23400 lm
puissance du système: 67 W
efficacité lumineuse: 149 lm/W
flux lumineux utile: 10000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 400 lm
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: G5
flux lumineux: 1600...1600 lm