Affiner par catégories
10000 produits
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: G5
flux lumineux: 1600...1600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 153 W
flux lumineux utile: 21000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22.5 W
flux lumineux utile: 3600 lm
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 21.6...26.4 V
fonction: lumière flash
couleur: orange
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 200...200 W
courant de sortie: 0...8400 mA
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 250 W
flux lumineux utile: 39000 lm
puissance du système: 29 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 4200 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP44
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 808.4 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 601.6 lm
puissance de la lampe: 22.1...22.1 W
Culot: G13
flux lumineux: 4100...4100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 149 W
flux lumineux utile: 23800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 600 mm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 120 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 18600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1170 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2081 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP68
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 202.6 W
efficacité lumineuse: 173 lm/W
flux lumineux utile: 35000 lm