Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.5 W
flux lumineux utile: 2350 lm
température de couleur: 4000...6500 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 7500 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
modèle: guirlande lumineuse
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3325 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 68 W
flux lumineux utile: 8640 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4900 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 150...150 W
courant de sortie: 0...6250 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15.5 W
flux lumineux utile: 2048 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 81 W
flux lumineux utile: 11000 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.5 W
flux lumineux utile: 465 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2400 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 35 W
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1520 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1990 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37.5 W
flux lumineux utile: 6000 lm
mode de commande: autre
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 12...24 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 3300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1630 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 54 W
flux lumineux utile: 7200 lm