Affiner par catégories
10000 produits
poids total: 75 g
indice de protection (IP): IPX4
réglage des lumens: continu
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.6 W
flux lumineux utile: 600 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
modèle: montage en saillie
couleur: autre
nombre de prises avec contact de terre: 0
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 25 m
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 350 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: E27
flux lumineux: 4000...4000 lm
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 10300 lm
Culot: E40
mode de pose: encastré
type de charge: universel
modèle: relais
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 25 m
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 1
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 220...240 V
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 19.2...26.4 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 60 min
longueur de portée max.: 2.5 m
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier apparent pour détecteur de présence
couleur: blanc
accessoire: Oui
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 60 min
longueur de portée max.: 5 m
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 10...16 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 12 m
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m