Affiner par catégories
10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 60 min
longueur de portée max.: 15 m
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 40 A
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 60 min
longueur de portée max.: 8 m
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 880 lm
puissance de la lampe: 32...32 W
Culot: E40
flux lumineux: 5400...5400 lm
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la source lumineuse: 71 W
flux lumineux de la source: 6000 lm
Culot: RX7s
puissance de la source lumineuse: 10 W
type de tension: AC
tension assignée (Ue): 100...250 V
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
puissance du système: 15 W
couleur du boîtier/corps: blanc
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 720...720 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 6.2 W
flux lumineux utile: 740 lm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 830 lm
puissance de la lampe: 2.7...2.7 W
Culot: G9
flux lumineux: 300...300 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 1035 lm
indice de protection contre les chocs (IK): Sup. à IK10
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 10...10 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 6500...6500 K
indice de protection (IP): IP41
puissance de la source lumineuse: 408 W
flux lumineux de la source: 55900 lm
Culot: E40
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2821 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 10.5 W
flux lumineux utile: 1100 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 50 W
puissance de la lampe: 1.9...1.9 W
Culot: G4
flux lumineux: 200...200 lm