Affiner par catégories
10000 produits
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
modèle: montage en saillie
couleur: noir
nombre de prises avec contact de terre: 0
- Copie
- Copie
largeur de bande: 20 mm
couleur: noir
sans halogène: Oui
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: E27
flux lumineux: 2700...2700 lm
puissance de la lampe: 5.7...5.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 600...600 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 1
puissance de la lampe: 29...29 W
Culot: E27
flux lumineux: 4000...4000 lm
modèle: montage en saillie
couleur: blanc
nombre de prises avec contact de terre: 0
diamètre du fin bout du mât: 68 mm
puissance de la lampe: 36...36 W
Culot: E40
flux lumineux: 5500...5500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2821 lm
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
puissance de la lampe: 21...21 W
Culot: E27
flux lumineux: 3600...3600 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 450 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: nickel
- Copie
- Copie
système de bus KNX: Non
mode de pose: encastré
autres systèmes de bus: Zigbee
longueur: 3000 mm
charge électrique max. par phase: 3680 W
nombre de groupes/phases: 1
modèle: bouton d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu