Affiner par catégories
10000 produits
modèle: amplificateur de signal
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1680 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 450 lm
puissance du système: 10 W
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2160 lm
puissance de la lampe: 17.5...17.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 2452...2452 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1000 lm
puissance de la lampe: 6.1...6.1 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm
matériau: céramique
type de fixation: montage à clipsage
douille: GU10
modèle: autocollant
signification du pictogramme: itinéraire de secours
direction: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.2 W
flux lumineux utile: 50 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: G9
flux lumineux: 600...600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
puissance de la lampe: 32...32 W
Culot: E27
flux lumineux: 5400...5400 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 983 lm
indice de protection (IP): IP65
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2600 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 13 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 54 W
flux lumineux utile: 5700 lm
puissance du système: 4.6 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 325 lm
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 820...820 lm
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6080 lm