Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 25 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
puissance de la lampe: 6.1...6.1 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1170 lm
longueur: 95 mm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1400 lm
- Copie
- Copie
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 75 mm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 70 W
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 570 lm
puissance de la lampe: 13.6...13.6 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 750...750 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
couleur du boîtier/corps: marron
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 1000 mm
nombre de groupes/phases: 1
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.2 W
flux lumineux utile: 70 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 1
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 40 W
modèle: gel
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): autre