Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 270 lm
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
modèle: cylindrique
diamètre du fin bout du mât: 60 mm
traitement de la surface: non traité
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3600 lm
couleur du boîtier/corps: aluminium
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 6.8 W
flux lumineux utile: 600 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 345...345 lm
longueur: 435 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 50 W
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance du système: 6 W
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 460 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1200 lm
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
longueur: 125 mm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2270 lm
type d'alimentation électrique: AC
modèle: convertisseur de signal
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 650 lm
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.8 W
flux lumineux utile: 150 lm
longueur: 1280 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP65