Affiner par catégories
10000 produits
puissance de la lampe: 11.5...11.5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 1521...1521 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4000 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 4.1...4.1 W
Culot: autre
flux lumineux: 450...450 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 845 lm
- Copie
- Copie
longueur: 670 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 18 W
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: G5
flux lumineux: 1700...1700 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 710...710 lm
puissance de la lampe: 6.1...6.1 W
Culot: autre
flux lumineux: 490...490 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP20
couleur du boîtier/corps: aluminium
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 3700...3700 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 540...540 lm
puissance de la source lumineuse: 101 W
flux lumineux de la source: 9600 lm
Culot: E40
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 355...355 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1220 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection
couleur: gris
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: 2G7
flux lumineux: 550...550 lm
flux lumineux de la source: 835 lm
puissance de la source lumineuse: 13.1 W
Culot: G5
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 950 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 9.2 W
flux lumineux utile: 250 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1500 lm