Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: GU10
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 5500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 103 W
flux lumineux utile: 16522 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3861 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 950 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 808.4 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 3620 lm
puissance du système: 10 W
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 1430 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 450 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3.6 W
flux lumineux utile: 320 lm
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1300 lm
- Copie
- Copie
tension de sortie: 2.7...9.5 V
puissance de sortie: 3.32...3.32 W
courant de sortie: 350...350 mA
température de couleur: 2900...2900 K
puissance du système: 120 W
flux lumineux utile: 1800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.6 W
flux lumineux utile: 600 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 15 W
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 804 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.4 W
flux lumineux utile: 1000 lm
puissance de la lampe: 11.7...11.7 W
Culot: G53
flux lumineux: 800...800 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre