Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3800 lm
puissance du système: 8.87 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 950 lm
modèle: lampe à globe
longueur: 165 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 11.2...11.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: anthracite
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1500 lm
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2200 lm
modèle: guirlande lumineuse
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.9 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38.5 W
flux lumineux utile: 6000 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 1500...1500 lm
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
modèle: autre
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 440 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 720 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 660...660 lm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1450 lm
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 4050 lm
tension de sortie: 2.5...42 V
puissance de sortie: 6...30 W
indice de protection (IP): IP20