Affiner par catégories
10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1920 lm
efficacité lumineuse de la lampe: 92 lm/W
Culot: GX53
flux lumineux: 600...600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 480 lm
nombre de pôles: 3
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux de la source: 25 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.39 W
flux lumineux utile: 825.6 lm
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3570 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 485...485 lm
puissance du système: 10 W
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier en saillie
couleur: blanc
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 360 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP55
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 75...75 W
courant de sortie: 0...3125 mA
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 4...22 W
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.2 W
flux lumineux utile: 150 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 6.1...6.1 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43.5 W
flux lumineux utile: 6800 lm