Affiner par catégories
10000 produits
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 3700...3700 lm
tension de sortie: 12...48 V
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 12...48 V
puissance de la lampe: 2.8...2.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.6 W
flux lumineux utile: 680 lm
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 16 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.3 W
flux lumineux utile: 370 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1000 lm
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
système de contrôle: surveillance centralisée
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 1370 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.2 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 60 lm
longueur: 25000 mm
flux lumineux par mètre: 420 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la source lumineuse: 250 W
forme de la lampe: ampoule R/lampe à réflecteur
Culot: E27
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la lampe: 26.7...26.7 W
Culot: G5
flux lumineux: 3900...3900 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 230...230 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 2800...2800 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 280 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 655 lm
puissance de la lampe: 15.6...15.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 2500...2500 lm