Affiner par catégories
10000 produits
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.2 W
flux lumineux utile: 70 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 85 lm
température de couleur: 2800...2800 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 280 lm
pas de variation: Oui
tension de sortie: 24...24 V
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 985 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 12...12 W
courant de sortie: 500...500 mA
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: E27
puissance de la lampe: 17.1...17.1 W
Culot: G5
flux lumineux: 2300...2300 lm
matériau: aluminium
largeur: 600 mm
couleur: blanc
pas de variation: Oui
tension de sortie: 24...24 V
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: nickel
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 505 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 875 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 180...180 lm
pas de variation: Oui
tension de sortie: 24...24 V
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 800 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2550 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 765 lm