Affiner par catégories
1325 produits
puissance frigorifique: 0.76...2.6 kW
puissance calorifique (nominale): 0.82...3.3 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
puissance: 3000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 280...280 m³/h
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 0.6...2.7 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
technologie Inverter: Oui
hauteur d’élévation max.: 10 m
modèle: avec flotteur interne
volume du conteneur: 0 l
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
modèle: complet
température max. de départ chauffage: 55 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 5.5 kW
modèle: fentes multiples
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
matériau: plastique
avec grille de protection contre les insectes: Non
avec treillis métallique: Oui
- Copie
- Copie
volume d'air non chargé: 30 m³/h
consommation d'énergie: 1 W
tension de raccordement: 230 V
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
matériau isolant: laine de verre
épaisseur d'isolation: 25 mm
matériau tuyau intérieur: autre
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 2.4 kW
version triphasée: Non
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
puissance frigorifique: 2...2 kW
type de réfrigérant: R32
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
matériau de la cuve: acier
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 900 mm
hauteur: 680 mm