Affiner par catégories
1323 produits
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 1.2...2.5 kW
puissance calorifique (nominale): 0.8...4.8 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
matériau: acier
profondeur: 460...460 mm
charge maximum supportée: 90 kg
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 50 l
matériau: plastique
largeur: 110 mm
profondeur: 75 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1800 W
sens de montage: vertical
matériau isolant: laine de verre
épaisseur d'isolation: 25 mm
matériau tuyau intérieur: PVC
- Copie
- Copie
modèle: complet
température max. de départ chauffage: 55 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 9.5 kW
puissance: 12000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 900...1300 m³/h
longueur: 2000 mm
profondeur: 21 mm
hauteur: 100 mm
longueur avant: 285 mm
largeur avant: 145 mm
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
capacité nominale: 150 l
modèle: monobloc
tension de raccordement: 230 V
mode de connexion internet: Wi-Fi/WLAN
pilotage de l'éclairage: Non
pilotage des ouvrants (volets, portes): Non
caractéristique de réglage: PI
plage de mesure: 0...40 °C
type de régulation on/off: Oui
modèle: unité extérieure
température max. de départ chauffage: 60 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 8 kW
modulation du type de régulation: Non
plage de mesure: 5...35 °C
type de régulation on/off: Oui
modèle: conduit non isolé
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 125 mm
longueur: 3000 mm
gaine d'épaisseur de paroi: 1 mm
diamètre nominal du conduit: 125 mm
type de moteur: EC (commutation électronique)
débit d'air max à 50 Pa: 370 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
mode de connexion internet: Wi-Fi/WLAN
pilotage de l'éclairage: Non
pilotage des ouvrants (volets, portes): Non