Affiner par catégories
1323 produits
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
accessoires de montage: fondation
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 800 W
hauteur d’élévation max.: 10 m
modèle: avec flotteur interne
volume du conteneur: 0 l
mode de pose: saillie
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
longueur avant: 170 mm
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
capacité: 35 m³/h
puissance frigorifique: 0.76...2.6 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
matériau: plastique
longueur avant: 335 mm
largeur avant: 190 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 800 W
longueur: 2000 mm
largeur: 110 mm
profondeur: 75 mm
diamètre avant: 372 mm
longueur avant: 406 mm
couleur: blanc
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
longueur avant: 250 mm
couleur: blanc
capacité: 240 m³/h
type de moteur: AC
diamètre nominal du conduit: 80 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 0.89...3.2 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 1.2 kW
version triphasée: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 1050 mm
hauteur: 835 mm
volume d'air non chargé: 400 m³/h
consommation d'énergie: 0.102 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
type de moteur: EC (commutation électronique)
débit d'air max à 50 Pa: 330 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
capacité de chauffage: 300 W
matériau du corps de chauffe: aluminium
sens de montage: horizontal