Affiner par catégories
1267 produits
- Copie
- Copie
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
modèle: droit
élément de régulation: moteur électrique
- Copie
- Copie
modèle: conduit à double paroi isolé
matériau isolant: autre
matériau du conduit: aluminium
matériau: plastique
qualité du matériau: PVC
largeur de la partie supérieure: 100 mm
profondeur de goulotte: 60 mm
largeur de goulotte: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: chaperon
matériau: plastique
forme de finition: raccordement plat
hauteur: 61 mm
longueur: 205 mm
nature du matériau du conduit: autre
matériau du conduit: plastique
matériau: plastique
couleur: blanc
diamètre nominal du canal de raccordement: 125 mm
emballage: bombe aérosol
contenu: 600 ml
couleur paroi extérieure: gris
pression de service maximale à 20 °C: 0.3 bar
matériau du flexible: PVC
caractéristique de réglage: PI
plage de mesure: 4...35 °C
type de régulation on/off: Oui
matériau: plastique
qualité du matériau: autre
raccordement de canal: rond
forme: rond
matériau: plastique
couleur: blanc
mode de pose: saillie
couleur: gris
charge de contact max.: 2 A
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
matériau: plastique
couleur: blanc
diamètre nominal du canal de raccordement: 125 mm
largeur: 171 mm
indice de protection (IP): IPX4
hauteur: 151 mm
longueur: 21 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 70 °C
forme: rond
matériau: plastique
couleur: blanc
longueur: 96 mm
nature du matériau du conduit: autre
matériau du conduit: plastique
température moyenne maximale (permanente): 125 °C
plage de mesure: 40...70 °C
charge de contact max.: 10 A
modèle: autre
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 1400 mm