Affiner par catégories
422 produits
poids total: 210 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AAA
- Copie
- Copie
diamètre d'alésage: 10 mm
matériau: résine polyester
volume de cartouche: 280 ml
modèle: gel
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): autre
modèle: finition standard
section nominale: 1...2.5 mm²
forme du manchon: court
diamètre: 178 mm
profondeur de coupe: 25 mm
fraise de bordure: Non
adapté à l'acier: Non
adapté au plastique: Oui
adapté au cuivre: Non
longueur totale: 240 mm
largeur de lame: 5.5 mm
épaisseur de lame: 1 mm
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
finition du câble: avec boucle
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1 mm²
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur du matériau: 6 mm
avec raccordement de mise à la terre: Non
avec vis: Non
taille de gant: 10
matériau: autre
couleur: noir
tension nominale: 12 V
désignation IEC: autre
capacité: 50 mAh
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 110 mm
diamètre du foret: 5 mm
longueur de gaine: 18 mm
type de construction: standard
section nominale: 35 mm²
longueur de gaine: 10 mm
type de construction: standard
section nominale: 4 mm²
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 44
capacité: 175 mAh
tension nominale: 3 V
désignation IEC: CR 2016
capacité: 90 mAh
longueur: 20 mm
largeur: 20 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.6 mm
taille de gant: 10
matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur: noir
tension nominale: 3 V
désignation IEC: CR 2025
capacité: 155 mAh
- Copie
- Copie
longueur: 43 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
modèle: autre