Affiner par catégories
178 produits
- Copie
- Copie
longueur: 22 mm
trempé: Oui
forme de la pointe: autre
tension nominale: 18 V
poids, bloc d'accus inclus: 2.7 kg
diamètre max. de disque: 125 mm
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 10 mm²
diamètre interne avant rétreint: 60 mm
modèle: paroi épaisse
type: rétrécissable à chaud
courant nominal: 32 A
section nominale: 0.2...4 mm²
nombre de positions de serrage: 5
tension nominale: 9 V
désignation IEC: 6 LR 61
capacité: 625 mAh
longueur: 160 mm
forme: standard
isolé: Oui
finition du câble: autre
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
longueur: 30 m
matériau: plastique
domaine d'application: tube d'installation
- Copie
- Copie
diamètre interne avant rétreint: 40 mm
diamètre interne après rétreint: 17 mm
section nominale: 18...32 mm²
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 14
capacité: 7560 mAh
diamètre interne avant rétreint: 35 mm
modèle: paroi épaisse
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 30 mm
modèle: paroi épaisse
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
finition du câble: autre
diamètre du câble: 1 mm
type de terminaison: suspension par câble
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
longueur totale: 180 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Oui
adapté à un conducteur multifilaire: Non
matériau: plastique
largeur externe: 512 mm
hauteur externe: 137 mm
- Copie
- Copie
diamètre interne avant rétreint: 57 mm
diamètre interne après rétreint: 25 mm
section nominale: 26...50 mm²
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 6...50 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
longueur totale: 250 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 32 mm
section de câble max.: 240 mm²
- Copie
- Copie
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV