Affiner par catégories
178 produits
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: multicolore
courant nominal: 32 A
section nominale: 0.2...4 mm²
nombre de positions de serrage: 2
tension nominale: 3 V
désignation IEC: CR 2032
capacité: 235 mAh
tension nominale: 450 V
courant nominal: 32 A
adapté à un conducteur flexible: Oui
matériau: LDPE
couleur: noir
contenu: 130 l
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 2
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 4
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
plage de dénudage diamètre: 8...13 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Oui
- Copie
- Copie
longueur: 25 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
adapté au diamètre de vis: 3...5 mm
section de conducteur: 2.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
nombre de tournevis plats: 6
nombre de tournevis cruciformes PH: 2
nombre de tournevis cruciformes PZ: 1
diamètre du conducteur: 3.9...3.9 mm
nombre max. de conducteurs connectables: 3
section nominale: 0.5...1.5 mm²
nombre de niveaux de perçage: 12
unité de mesure: mm
diamètre d'alésage max.: 32.5 mm
- Copie
- Copie
longueur: 27 mm
diamètre d'alésage: 5 mm
profondeur de trou de foret: 30 mm
- Copie
- Copie
longueur: 20 mm
trempé: Oui
forme de la tige: lisse
couteau pour câble: Non
forme de lame: en forme de faucille
longueur de lame: 45 mm
modèle: type de couvre-chef
matériau: autre
taille: universel
- Copie
- Copie
longueur: 31 mm
adapté au placoplâtre: Oui
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
longueur: 180 mm
section transversale: 0.08...10 mm²
adapté à: applications différentes
- Copie
- Copie
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
longueur: 50 m
matériau: autre
domaine d'application: tube d'installation