Affiner par catégories
178 produits
longueur: 165 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
plage de dénudage section transversale: 0.75...1.5 mm²
modèle: boîte à outils
matériau: plastique
nombre total de compartiments: 12
modèle: chariot de manutention
type des pneus: plein/entier
charge maximum supportée: 200 kg
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 1...2.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 0.34...1.5 mm²
tension nominale: 18 V
nombre d'accus fournis: 2
avec chargeur: Oui
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 1...2.5 mm²
poids total: 1070 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AA
emballage: boîte en plastique
nombre total d'outils: 25
nombre de forets à acier: 25
longueur: 20 m
matériau: plastique
domaine d'application: tube d'installation
longueur: 5000 mm
modèle: bande
charge de travail max. utile: 4 kN
raccordements de câbles isolés: Non
embouts de câble non isolés: Non
embouts de câble isolés: Oui
longueur: 3000 mm
modèle: bande
charge de travail max. utile: 3 kN
- Copie
- Copie
adapté au diamètre du tube: 25...32 mm
matériau: plastique
type de fixation: cheville enfichable injectée
matériau: autre
contenu: 500 g
longueur: 250 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
largeur de clé max.: 34 mm
- Copie
- Copie
adapté au diamètre du tube: 16...20 mm
matériau: plastique
type de fixation: cheville enfichable injectée
matériau: autre
homologation du secteur minier: Non