Affiner par catégories
10000 produits
diamètre: 32 mm
profondeur de coupe: 44 mm
système d'enregistrement: raccord fileté
diamètre nominal: 20 mm
couleur: gris
diamètre du faisceau: 16...16 mm
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 245 mm
- Copie
- Copie
fonction: protection contre la corrosion
domaine d'application: électronique/mécanique
contenu: 405 ml
diamètre interne avant rétreint: 39 mm
diamètre interne après rétreint: 13 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²
nombre de trous de fixation: 1
section nominale: 70 mm²
angle de raccordement: 180° (horizontal)
- Copie
- Copie
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
indication: numérique
- Copie
- Copie
matériau: acier
taille de fil (M..): 6
traitement de la surface: autre
- Copie
- Copie
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: embout de câble jumeau
section nominale: 1 mm²
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 100 mm
diamètre du foret: 8 mm
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 2.5 mm²
diamètre: 54 mm
profondeur de coupe: 41 mm
fraise de bordure: Non
matériau: plastique
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
courant assigné In: 57 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 10...10 mm²
tension assignée (Ue): 250 V
matériau: laiton
section transversale du raccordement: 6...10 mm²
traitement de la surface: étamé
finition du câble: avec bout fileté
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: autre
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
nombre de niveaux de perçage: 11
unité de mesure: mm
diamètre d'alésage max.: 38 mm
- Copie
- Copie
pointure (Europe): 42
matériau du cadre: plastique
matériau des verres: polycarbonate (PC)
convient aux lunettes de protection: Oui
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20