Affiner par catégories
10000 produits
largeur: 410 mm
profondeur: 560 mm
hauteur: 360 mm
nombre de perforateurs de tôle: 7
tailles ISO des emporte-pièces: 16...63
matériau à traiter: acier
longueur: 400 mm
section transversale: 4...400 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
- Copie
- Copie
forme: rond
mode de pose: faux plafond
diamètre: 67 mm
longueur: 250 mm
finition/actionnement: mécanique
forme de compression: autre
longueur totale: 210 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 54 mm
section de câble max.: 800 mm²
longueur: 260 mm
section transversale: 4...50 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
longueur totale: 509 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 50 mm
section de câble max.: 50 mm²
application de compression: Oui
finition/actionnement: électro-hydraulique à accu
application de coupe: Oui
application de compression: Oui
finition/actionnement: électro-hydraulique à accu
application de coupe: Oui
longueur totale: 402 mm
tête de coupe interchangeable: Oui
adapté à un diamètre de câble max.: 32 mm
force de presse: 60 kN
type d'actionnement: électro-hydraulique à accu
longueur totale: 332 mm
finition/actionnement: électro-hydraulique à accu
adapté au diamètre de tige filetée max.: 8 mm
section de conducteur ajustable: 0.08...10 mm²
type d’entraînement: électrique
fonction: sectionner
type d'actionnement: électro-hydraulique à accu
forme de compression: autre
section transversale: 0.14...50 mm²
adapté à: applications différentes
tension nominale (Un): 3...10 kV
modèle: 1 pôle
type d'affichage: acoustique et optique
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 3.6 mAh
disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)
nombre de disjoncteurs: 2
indice de protection (IP): IP44
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non