Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
modèle: épissure par fusion
modèle: lithium-ion
tension nominale: 14.4 V
capacité: 4000 mAh
- Copie
- Copie
finition/actionnement: mécanique
forme de compression: autre
adapté à: applications différentes
force de presse: 75 kN
type d'actionnement: hydraulique à main
type d’entraînement: électrique
longueur de dénudage ajustable: Oui
fonction: dénuder et sertir
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: bleu
longueur de bande: 186 mm
longueur: 215 mm
forme de compression: à six pans (hexagonal)
adapté à: cosses et connecteurs
longueur: 210 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Oui
finition de la poignée: 2 composant
- Copie
- Copie
finition/actionnement: mécanique
forme de compression: autre
adapté à: applications différentes
taille de gant: 10
matériau: latex
couleur: beige
largeur de collier: 4.5...12 mm
tension de serrage: manuel
matériau du collier: acier inoxydable (inox)
longueur: 417 mm
section transversale: 16...400 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
longueur: 32 mm
section transversale: 6...120 mm²
adapté à: embouts de câble
tension nominale: 3 V
désignation IEC: autre
capacité: 2.4 mAh
forme ronde: Non
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Non
longueur: 97 mm
capacité en 20h: 1.3 Ah
tension nominale: 12 V
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
taille de gant: 9
matériau: latex
couleur: orange
plage de dénudage diamètre: 8...13 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Oui
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 13 mAh
tailles de trou: 16.2...40.5 mm
tailles ISO des emporte-pièces: 16...40
tailles de trou PG: 0...0