Affiner par catégories
10000 produits
longueur: 860 mm
section transversale: 6...300 mm²
adapté à: applications différentes
longueur: 540 mm
section transversale: 6...150 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
forme de compression: universel (embouts interchangeables)
section transversale: 6...95 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
nombre de perforateurs de tôle: 9
matériau à traiter: acier
tailles de trou PG: 9...48
taille de gant: 10
matériau: latex
couleur: rouge
longueur: 60 mm
taille de l'entraînement (bit): 1/4 pouce
taille de l'entraînement (machine): 1/4 pouce
diamètre max. de coupe: 12 mm
largeur de trou: 22.2 mm
matériau à traiter: acier
forme de trou: carré
longueur: 395 mm
section transversale: 4...150 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
largeur de trou: 125 mm
matériau à traiter: acier
forme de trou: carré
longueur: 429 mm
section transversale: 10...240 mm²
adapté à: applications différentes
emballage: boîte en plastique
nombre total d'outils: 38
nombre de tournevis cruciformes PZ: 6
longueur: 424 mm
section transversale: 16...400 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
longueur totale: 320 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 60 mm
section de câble max.: 600 mm²
longueur: 429 mm
section transversale: 10...400 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
longueur totale: 402 mm
tête de coupe interchangeable: Oui
adapté à un diamètre de câble max.: 32 mm
- Copie
- Copie
épaisseur max. du matériau: 1.5 mm
longueur: 300 m
qualité du matériau: plastique renforcé à la fibre de verre
domaine d'application: tube d'installation
- Copie
- Copie
longueur: 385 mm
forme de compression: à six pans (hexagonal)
adapté à: cosses et connecteurs
finition antistatique: Oui
tension secondaire: 16.5 V
puissance nominale: 68 W
nombre de perforateurs de tôle: 9
tailles ISO des emporte-pièces: 0...0
tailles de trou PG: 9...48
longueur: 400 mm
section transversale: 6...300 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
force de presse: 60 kN
type d'actionnement: électro-hydraulique à accu