Affiner par catégories
10000 produits
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20 mm
- Copie
- Copie
diamètre du collier de serrage: 181 mm
consommation nominale: 1800 W
diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton avec aspiration: 181 mm
- Copie
- Copie
modèle: lithium-ion
tension nominale: 12 V
capacité: 2 Ah
diamètre interne avant rétreint: 6 mm
diamètre interne après rétreint: 2 mm
type: rétrécissable à chaud
longueur: 181 mm
capacité en 20h: 17 Ah
tension nominale: 12 V
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 35...300 mm²
nombre de pôles: 2
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 35...300 mm²
- Copie
- Copie
adapté au diamètre du tube: 20...20 mm
matériau: plastique
type de fixation: cheville enfichable injectée
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 25 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Non
longueur: 100 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
indice de protection (IP): IP44
tension assignée (Ue): 230/400 V
disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)
nombre de disjoncteurs: 4
indice de protection (IP): IP44
indice de protection (IP): IP44
tension nominale: 9 V
désignation IEC: autre
capacité: 200 mAh
longueur totale: 314 mm
tête de coupe interchangeable: Non
adapté à un diamètre de câble max.: 32 mm
longueur: 178 mm
capacité en 20h: 2.3 Ah
tension nominale: 12 V